折りたたみ傘 ヌヴィレ 53cm 自動開閉 ポンジ ブラック

折りたたみ傘 ヌヴィレ 53cm 自動開閉 ポンジ ブラック スギハラ(SUGIHARA) 折りたたみ傘 ヌヴィレ 53cm 自動開閉 ポンジ ブラック スギハラ(SUGIHARA) 折りたたみ傘 ヌヴィレ 53cm 自動開閉 ポンジ ブラック スギハラ(SUGIHARA) 折りたたみ傘 ヌヴィレ 53cm 自動開閉 ポンジ ブラック スギハラ(SUGIHARA) 折りたたみ傘 ヌヴィレ 53cm 自動開閉 ポンジ ブラック スギハラ(SUGIHARA) 折りたたみ傘 ヌヴィレ 53cm 自動開閉 ポンジ ブラック スギハラ(SUGIHARA)

材質(骨・中棒)アルミ(親骨)カラーFRP(手元)PU塗装 寸法(mm)折りたたみ時:全長290×厚み60 ブラック 直径(Φmm)使用時:970 質量(g)280 内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47918284 -
オープン
1,898
2,088 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 900 / 税込 990
北海道地方 数量1につき 1,700 / 税込 1,870
沖縄地方 数量1につき 2,550 / 税込 2,805
離島 数量1につき 3,180 / 税込 3,498

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする