カウンターブラシ

カウンターブラシ - Carlisle(カーライル)

人間工学に基づいて設計されたボディは、他には類のない握りやすさを持ち、疲れをやわらげ作業を効率的に行うことができます。
ポリプロピレンのボディは、より高い耐久性を備えています。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。

用途カウンター、製造ラインなどの粉末・ちりの除去材質毛:ポリエステル(耐熱温度:約130℃)、ボディ:ポリプロピレンブルー質量(g)273線径(Φmm)0.25毛丈(mm)4343全長×幅W(mm)330×44材質(毛)ソフト毛ブラシ長(mm)210内容量1個
注意
※日本国内での販売に際して、サイズはインチ単位からメートル単位に換算して表示しておりますので、微小な誤差を生じることがあります。
※掲載のサイズと、実際の製品のサイズが異なる場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4791819640480EC14
4,1003,198
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする