長傘 8本骨傘 60cm

長傘 8本骨傘 60cm mabu(マブ) 長傘 8本骨傘 60cm mabu(マブ) 長傘 8本骨傘 60cm mabu(マブ) 長傘 8本骨傘 60cm mabu(マブ) 長傘 8本骨傘 60cm mabu(マブ) 長傘 8本骨傘 60cm mabu(マブ)

「シンプル&ハイスペックの長傘がアップデート」ワンタッチで簡単オープン、使いやすいサイズ、持ちやすさと握りやすさ。シンプルながらも十分な機能性を工夫した長傘が、環境にやさしいリサイクル生地になりました。紫外線遮蔽率90%以上で日傘としても使える、晴雨兼用モデルです。

用途通勤、出張、旅行に。傘/かさ/カサ/雨傘/長傘/ジャンプ傘/日傘/晴雨兼用傘/晴雨兼用/梅雨/雨具/アンブレラ/8本骨/ブランド/おしゃれ/丈夫/高強度/耐風/グラスファイバー/紫外線/UV 仕様ワンタッチ 材質ポリエステル100%(撥水加工)、軽量グラスファイバー、スチール カーマイン 質量(g)385 全長(cm)81 紫外線遮断率(%)90以上 親骨長さ(cm)60 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47925494 SMV-41431
オープン
2,498
2,748 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする