【架台】ワークテーブル150シリーズ用ロジスタンド(H600mm)パンチングパネル付き
梱包資材や工具類の保管に便利な、流通加工業務に特化したスチール製のスタンドです。収納に便利な棚板とパンチングパネル各1枚付き。パンチングパネルは、マグネットを用いての書類掲示や、別売りのフックを用いての工具収納等に便利です。
用途ワークテーブルへ側面から取り付けます。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です。棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能です。
付属品棚板1枚、パンチングパネル1枚
色シルキーホワイト
奥行(mm)300
均等耐荷重(kg)パンチングパネル:10、棚板:30
支柱の高さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
均等耐荷重(kg/台)60
内容量1台
注意
※メーカーワークテーブル150シリーズ「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」にご使用頂けます。それ以外にご使用希望の場合は別途ご相談下さい。ワークテーブル及びフックは別売りです。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
商品説明動画
ヤマテック ロジスタンド【山金工業】