GIKEN(川口技研)
住宅室内用レバーハンドルJレバー
(1件のレビュー)
住宅室内用レバーハンドル。
Jレバーシリーズです。
丸座と小判座がございます。
材質
ハンドル・座:アルミ合金
仕上
つや消しブラック
内容量
1組
注意
※本品は一般住宅専用です。玄関や屋外および商業施設等の多数の方々がご利用する場所でのご使用は出来ません
※戸襖座の室内側(和室側)は亜鉛合金です。
※戸襖座の室内側(和室側)は、つやのあるブラック塗装仕上げです。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット(mm)
適合扉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47925510
JL-24-1K-ZB
50
29~45
¥
4,620
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925519
JL-24-1M-ZB
50
29~45
¥
4,070
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
47925528
JL-24-1M-ZB
60
29~45
¥
4,070
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
47925537
JL-24-2M-ZB
65
24~35
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
47925546
JL-24-3K-ZB
50
29~45
¥
5,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47925555
JL-24-4K-ZB
50
29~45
¥
5,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
47925564
JL-24-4K-ZB
60
29~45
¥
5,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください