曜日別特売

コンクリートカッター

コンクリートカッター - 三笠産業[工具]

二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!
20L水タンクを標準搭載
ワンタッチ差し込み式のブレードカバー
収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載
操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ
セルスタート搭載で楽々始動

仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)64出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式内容量1台
注意
※セルスタート時必ずブレードを切断面から浮かせた状態で始動してください。負荷の掛かった状態で始動されますとセルモータ・エンジン故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47925808MCD-K14MS
448,000
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする