曜日別特売

UrokiⅡ ランドリーショルダーバッグ

UrokiⅡ ランドリーショルダーバッグ - パール金属

置き型のランドリー収納としても、持ち運びに便利なバッグとしても使用できます。開口部フレームにグラスファイバーを使用し、内面PEコーティングで、開口部を開けたまましっかりと自立します。

材質張り材/表:ポリエステル、裏:PEコーティング、芯材:厚紙、ベルト:ポリエステル、樹脂部:POM、ワイヤー:グラスファイバー質量(g)570寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×600内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47926447N-7526
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
47926456N-7527
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
47926465N-7528
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする