パール金属
パール金属の 洗濯用品
パール金属の ランドリーバスケット/洗濯かご
UrokiU ランドリーショルダーバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47926465
品番
N-7528
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
置き型のランドリー収納としても、持ち運びに便利なバッグとしても使用できます。開口部フレームにグラスファイバーを使用し、内面PEコーティングで、開口部を開けたまましっかりと自立します。
材質
張り材/表:ポリエステル、裏:PEコーティング、芯材:厚紙、ベルト:ポリエステル、樹脂部:POM、ワイヤー:グラスファイバー
質量(g)
570
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×280×600