N-7527 UrokiU ランドリーショルダーバッグ パール金属 47926456 N-7527 UrokiU ランドリーショルダーバッグ パール金属 47926456 N-7527 UrokiU ランドリーショルダーバッグ パール金属 47926456 N-7527 UrokiU ランドリーショルダーバッグ パール金属 47926456

UrokiU ランドリーショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47926456 品番N-7527
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

置き型のランドリー収納としても、持ち運びに便利なバッグとしても使用できます。開口部フレームにグラスファイバーを使用し、内面PEコーティングで、開口部を開けたまましっかりと自立します。

材質張り材/表:ポリエステル、裏:PEコーティング、芯材:厚紙、ベルト:ポリエステル、樹脂部:POM、ワイヤー:グラスファイバー 質量(g)570 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする