パール金属 パール金属の 日用品 パール金属の 洗濯用品 パール金属の ランドリーバスケット/洗濯かご AGIO スターバスケット AGIO スターバスケット 注文コード 47926535 注文コード 47926544 注文コード 47926544 注文コード 47926560 手軽に放り込める大きな開口部が自慢のスター型収納ボックスです。取っ手付き。 材質張り材/表:ポリエステル、裏:PEVA、芯材:厚紙、ワイヤー:グラスファイバー 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×345×360 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 N-7523 N-7524 N-7525 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 47926535 N-7523 オープン ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 翌々日出荷返品不可お客様組立品 47926544 N-7524 オープン ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 翌々日出荷返品不可お客様組立品 47926560 N-7525 オープン ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 翌々日出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗濯用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 3Dハンガー メテックス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 洗濯機カバー ワイド ミツギロン 税込¥83,578 ¥75,980 バスケットへ ベランダピンチ・neo ダイヤ 税込¥461 ¥419 バスケットへ 洗濯マグちゃん プラス 宮本製作所 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ツイストランドリーバスケット(丸) アポロジャパン 税込¥2,748 ¥2,498 干し分け角ハンガー40neo ダイヤ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ culemoA ハンギングステンレス竿ピンチ オカトー 税込¥329 ¥299 バスケットへ 洗濯槽ゴミすくいネット ダイヤ 税込¥417 ¥379 バスケットへ Quick Lock 伸縮できる軽量コンパクト小物干しホワイト LIVPLUS 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ Quick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Mホワイト LIVPLUS 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ Quick Lock 平干しできるコンパクトスタンド物干し 伸縮Sホワイト LIVPLUS 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 紐付きフィットピンチ NEO 8P ダイヤ 税込¥373 ¥339 バスケットへ もっと腰らくバスケット ワイド ヒマラヤ化学 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ スーパー竿ピンチ NEO ダイヤ 税込¥373 ¥339 バスケットへ FB自動洗濯機給水ホースL型 SANEI 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ マッチョピンチ NEO ダイヤ 税込¥461 ¥419 バスケットへ 幅超スリム!すき間収納ラック 奥行44.5×高さ180cm アイリスオーヤマ 税込¥9,898~ ¥8,998~ ちょい足しピンチ NEO ダイヤ 税込¥461 ¥419 バスケットへ さらっとメッシュランドリーバッグ 清水産業 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ステンレス 洗濯バサミ ミニサイズ 20個セット トライメイト 税込¥878 ¥798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品洗濯用品ランドリーバスケット/洗濯かご 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります 洗濯バサミ 洗濯ハンガー 物干し/スタンド ランドリーバスケット/洗濯かご 洗濯ネット ランドリーラック ふとんたたき 洗濯板 その他洗濯用品 シェアする マイページ 最近見た商品