パネルボンドミニ

パネルボンドミニ - 3M(スリーエム)

2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車パネル交換組み付け作業に使用します。作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。

用途ドアアウターパネル、クォーターパネル、ルーフパネル、トラックの荷台部分のサイドパネルなどのパネル交換作業に。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。仕様パネル・フレーム、パーツ、3次元形状用付属品ミキシングノズル1本入り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量50kg特性防水、防錆内容量1ケース(50mL×6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4796800038315N
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする