カーボンベスト (RD9390PJ バッテリーセット 2023-2)
カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。シリコンコントローラー、左胸ポケット、左内側バッテリーポケット、両脇ポケット。手洗い可能。
仕様【ヒートポイント】3か所(背中2ヶ所、背裏)
セット内容RD9390PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット (2023年)
色ブラック
混率(%)ポリエステル
機能【プレヒート】5分(5分後に中温へ変更)
連続運転時間(h)【弱】約9(10000mAhバッテリー使用時)【中】約7(10000mAhバッテリー使用時)【強】約4(10000mAhバッテリー使用時)
内容量1セット
注意
※低温やけどにご注意ください。使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
ヒートジャケット・ベスト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47952216 | EH32290-BS010 | 00388739 | EH32290-BS014 |
|
カーボンベスト EH32290 (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) | サンエス | 1セット | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 47952225 | EH32290-BS010 | 00388748 | EH32290-BS014 |
|
カーボンベスト EH32290 (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) | サンエス | 1セット | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 47952234 | EH32290-BS010 | 00388757 | EH32290-BS014 |
|
カーボンベスト EH32290 (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) | サンエス | 1セット | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 47952250 | EH32290-BS010 | 00388766 | EH32290-BS014 |
|
カーボンベスト EH32290 (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) | サンエス | 1セット | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 47952259 | EH32290-BS010 | 00388775 | EH32290-BS014 |
|
カーボンベスト EH32290 (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024) | サンエス | 1セット | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |