脚付両面掲示板
空間と調和する両面掲示板。移動が楽なキャスター付、ピンの跡が残りにくい、e-コルックスを板面に使用したピンナップ脚付両面掲示板です。
用途オフィスや学校、病院や公共施設でも邪魔にならない、空間と調和するシックなデザイン。
仕様吊具:無
付属品画鋲ピン6本
厚さ(mm)560
高さ(mm)1790
材質(表面)ビニールレザー
グリーン購入法適合
面数両面
内容量1台
取扱説明書:
(2.56MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。