脚付ホワイトボード・壁寄タイプ FH

脚付ホワイトボード・壁寄タイプ FH 日学

デットスペースがなく、壁にピッタリとフィットする壁寄脚。組立は簡単で、壁への穴あけはいりません。ホワイトボードH-12Aとのセット商品。

仕様吊具:無 付属品マーカー(大)黒・赤・青 各1本 イレーザー(CE203)1個 幅(mm)1200 厚さ(mm)280 高さ(mm)1793 質量(g)15000 タイプ白(暗線入) 材質(表面)アルミホーロー ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1200×909 グリーン購入法適合 面数片面 内容量1台
取扱説明書: (1.91MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47948244 FH-12A
67,430
54,980
60,478 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする