両面黒板/アルミホーロー・スタンダードタイプ SR01Tタイプ
アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用した黒板。耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。普及タイプの両面回転脚付黒板。書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入。
仕様吊具:無
付属品黒板拭(中)1個
幅(mm)1890
厚さ(mm)560
高さ(mm)1800
質量(g)22000
タイプ緑/緑(暗線入)
材質(表面)アルミホーロー
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×909
グリーン購入法適合
面数両面
内容量1台
取扱説明書:
(1.41MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |