アミューズ
スノーギャラクシー
クリスタルグローの輝きを存分に取り入れたスノーフレークシリーズの決定版です。形状の美しさ、大中小サイズのバランスの良さ、ロングランの大人気商材です。
用途
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様
連結不可、常時点灯、防雨
電圧(V)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47955908
ACR-SGL
大
8
900×900×20
150
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47955917
ACR-SGM
中
6
700×700×20
120
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47955926
ACR-SGS
小
3
400×400×20
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください