曜日別特売

プレミアムスリムLEDストリングライトⅡ

プレミアムスリムLEDストリングライトⅡ - アミューズプレミアムスリムLEDストリングライトⅡ - アミューズプレミアムスリムLEDストリングライトⅡ - アミューズプレミアムスリムLEDストリングライトⅡ - アミューズプレミアムスリムLEDストリングライトⅡ - アミューズ

真正面から球を見ると、まぶしいばかりに光り輝く、集光球を使用したプレミアム仕様のストリングライトです。木々が風で揺れたり、見る角度を変えることによって光の強弱が変わるためキラキラと宝石の輝きのような印象を与えます。

用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様集光球、常時点灯、防雨、連結10本まで長さ(m)10電圧(V)100消費電力(W)6コード径(Φmm)2LED使用数(個)100防水性IP65内容量1本
注意
※点灯には別途パワーコードホワイト(ALPS-A5W)か、パワーコードブラック(ALPS-A5B)が必要です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47956039ALPSⅡ-100WCコード:クリアホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956048ALPSⅡ-100WBコード:ブラックホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956057ALPSⅡ-100WWCコード:クリアウォームホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956066ALPSⅡ-100WWBコード:ブラックウォームホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956075ALPSⅡ-100CGCコード:クリアシャンパンゴールド
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956084ALPSⅡ-100CGBコード:ブラックシャンパンゴールド
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956100ALPSⅡ-100BCコード:クリアブルー
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956109ALPSⅡ-100BBコード:ブラックブルー
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956118ALPSⅡ-100PCコード:クリアピンク
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956127ALPSⅡ-100PBコード:ブラックピンク
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする