アミューズ
マイティLEDストリングライト
様々な試験を乗り越えIP68を取得したストリングライトです。雪が積もっていても豪雨が降っても安心して装飾にお使いいただけます。
用途
ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様
拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで
長さ(m)
10
電圧(V)
100
消費電力(W)
3
コード径(Φmm)
4
LED使用数(個)
100
防水性
IP68
内容量
1本
注意
※点灯には別途パワーコードホワイト(ALPS-A5W)か、パワーコードブラック(ALPS-A5B)が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47956136
ALMT-100WC
コード:クリア
ホワイト
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956145
ALMT-100WB
コード:ブラック
ホワイト
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956154
ALMT-100WWC
コード:クリア
ウォームホワイト
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47956170
ALMT-100WWB
コード:ブラック
ウォームホワイト
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください