充電式miniハンディー高圧洗浄ガン

充電式miniハンディー高圧洗浄ガン ヒロ・コーポレーション 充電式miniハンディー高圧洗浄ガン ヒロ・コーポレーション 充電式miniハンディー高圧洗浄ガン ヒロ・コーポレーション 充電式miniハンディー高圧洗浄ガン ヒロ・コーポレーション 充電式miniハンディー高圧洗浄ガン ヒロ・コーポレーション 充電式miniハンディー高圧洗浄ガン ヒロ・コーポレーション 充電式miniハンディー高圧洗浄ガン ヒロ・コーポレーション 充電式miniハンディー高圧洗浄ガン ヒロ・コーポレーション

バケツ汲水で近くに水道がなくても大丈夫で場所を選ばないので、洗車やお墓掃除、ベランダ掃除などにもおススメです。もちろん水道にジョイントで繋げることも可能です。小型・軽量・ハンディタイプですが最大圧力は2.2Mpaです。直噴ノズル、拡散ノズル25°を搭載しており、シーンにあわせて付け替え可能です。従来品であるHDL-KSG20225と比べて汲水力が上がっています。バッテリー充電式の商品です。小型のため、省スペース収納です。

用途車などの洗浄に。 本体寸法(mm)約352×71×205(バッテリーパック含む) 使用時間(分)15 バッテリー専用バッテリーパック(リチウムイオン電池):18.5V(20V max)2000mAh(3.7V 2Ah×5 37Wh) AC電源アダプタ(V)入力:100-240V~50/60Hz 800mA 出力:DC21.5V 1.0A 保証期間お買い上げ日より6ヵ月 吐出水量(L/min)常用:2.6 充電時間(時間)約2 最大圧力(MPa)2.2 自給高(m)(耐水ホースに空気が有り、空気が抜けるまでの高さ)最大:1 内容量1台
注意
※小さいお子様には使用させないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47956976 HDL-0210
オープン
25,980
28,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 3,000 / 税込 3,300
離島 1 お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】充電式miniハンディー高圧洗浄ガン HDL-0210

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする