タイヤストッパー マグネット付 4個入

タイヤストッパー マグネット付 4個入 - アラオタイヤストッパー マグネット付 4個入 - アラオタイヤストッパー マグネット付 4個入 - アラオタイヤストッパー マグネット付 4個入 - アラオ

トラロープと強力マグネットにより携帯性が向上しているため、輪留めの取り外し忘れに効果を発揮できるタイヤストッパーです。トラロープの長さが2mもあり4tまでの使用を想定しているので、トラックでも乗用車でも各種車両に対応できます。マグネットを利用することで、連結ひもを足に引っ掛ける心配がなくなっています。マグネット裏面にはシート加工が施されているので、車体への傷つき防止効果も備えています。

用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。材質SBR長さ(mm)170、トラロープ:2000幅(mm)100高さ(mm)150適合車種4tまで質量(kg/個)2耐荷重(t)4内容量1セット(4個)
注意
※用途以外では使用しないでください。本製品を使用する際は、パーキングブレーキを併用してください。本製品のみでの保持はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47957387AR-4054
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする