かんたん君ワンタッチチェーン軽トラ

かんたん君ワンタッチチェーン軽トラ - マルエヌかんたん君ワンタッチチェーン軽トラ - マルエヌかんたん君ワンタッチチェーン軽トラ - マルエヌかんたん君ワンタッチチェーン軽トラ - マルエヌかんたん君ワンタッチチェーン軽トラ - マルエヌかんたん君ワンタッチチェーン軽トラ - マルエヌ

冬の必需品!雪や氷をガッチリキャッチ!極太金属チェーンで安全走行。キャリー、ミニキャブ、アクティ、ハイゼット、サンバー等の軽トラックに最適。
車両移動もジャッキアップも必要なしの超簡単ワンタッチ装着。スタッドレスタイヤに装着すれば、より雪道で安心です。

用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。タイヤチェーン/軽トラック/スタッドレス/特殊合金チェーン/雪/氷/タイヤ/車/自動車/ジャッキアップ/車両/スノーチェーン/冬セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、取扱説明書、作業手袋:1ペア、補修パーツ:トレッドチェーン/サイドチェーン用各2個適合車種軽装着:トラック(積載350kg)、軽キャブオーバーバン(積載350kg)適合タイヤサイズ145R12LT-6PR、145R12LT-8PR内容量1セット
注意
※トラクションコントロールなど、一部駆動輪を制御するシステムを備えている車両では、その機能を解除した方が良い場合があります。装着後は30~100m走行後、必ず増し締めをして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47957247NKT-20
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする