タイヤチェーン スノーレスキュースタンダート

タイヤチェーン スノーレスキュースタンダート - エンプレイスタイヤチェーン スノーレスキュースタンダート - エンプレイスタイヤチェーン スノーレスキュースタンダート - エンプレイスタイヤチェーン スノーレスキュースタンダート - エンプレイスタイヤチェーン スノーレスキュースタンダート - エンプレイスタイヤチェーン スノーレスキュースタンダート - エンプレイスタイヤチェーン スノーレスキュースタンダート - エンプレイスタイヤチェーン スノーレスキュースタンダート - エンプレイス

雪や氷をガッチリキャッチ!ラダー型の金属タイヤチェーン。ミニバンにも対応。チェーンヘルパー付きで装着簡単。

用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。スノーチェーン/タイヤチェーン/ラダー型/長持ち/簡単/金属/チェーンヘルパー/雪/冬/安心/安全/スノーレスキュー/非常時/車/帰省/乗用車/軽自動車/ミニバン/ワンボックス/雪道/凍結/砂道/泥道/運転/カー用品/車用品セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、サイドハンド:2本、チェーンヘルパー:1個、作業手袋:1ペア、補修パーツ:1セット内容量1セット
注意
※必ず駆動輪に取り付けて下さい。FF車(前輪駆動車)は前輪へ、FR車(後輪駆動車)は後輪へ取り付けて下さい。オフロードタイヤ、4x4タイヤ、LT(ライトトラック)用タイヤには装着できません。ご購入後は必ず、商品の確認、テスト装着をして下さい。装着後は30-100m走行後必ず正常に装着されているかご確認下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47957274NSR-20
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
47957290NSR-25
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
47957299NSR-30
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
47957317NSR-50
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
47957326NSR-60
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
47957335NSR-70
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
47957344NSR-80
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
47957360NSR-90
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
47957369NSR-100
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
47957378NSR-105
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
47957265NSR-10
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
47957308NSR-40
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする