曜日別特売

かんたん君ワンタッチチェーン商用車

かんたん君ワンタッチチェーン商用車 - マルエヌかんたん君ワンタッチチェーン商用車 - マルエヌかんたん君ワンタッチチェーン商用車 - マルエヌかんたん君ワンタッチチェーン商用車 - マルエヌかんたん君ワンタッチチェーン商用車 - マルエヌかんたん君ワンタッチチェーン商用車 - マルエヌ

極太チェーンリンクで安心!超簡単!車両移動もジャッキアップもなし。ハイエース、キャラバンに最適。4ナンバー商用車専用。

用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。スノーチェーン/金属/タイヤチェーン/スタッドレス/特殊合金チェーン/雪/氷/タイヤ/車/自動車/ジャッキアップ/車両/ハイエース/キャラバン/商用車セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、取扱説明書、作業手袋:1ペア、補修パーツ:1セット適合タイヤサイズ195/80-15 6PR LT、195/80-15 8PR LT、195/80-15 103/101L LT、195/80-15 107/105L LT 205/70-15 6PR LT、205/70-15 8PR LT、215/70-15 6PR LT、215/70-15 8PR LT内容量1セット
注意
※必ず駆動輪に取り付けて下さい。FF車(前輪駆動車)は前輪へ、FR車(後輪駆動車)は後輪へ取り付けて下さい。4WD車は車両の取扱い説明書にしたがってください。ダブルタイヤへの装着は不可となります(シングルタイヤ専用)。タイヤやホイールとタイヤハウス内やサスペンション等との間隔が3cm以下であるお車には走行時に危険であるため使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47957256NVJ-40
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする