ラクテム
強力マグネット フック型 ゴム付
強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途
モノの吊り下げや固定、保持等に。
特性
強力
材質(磁石)
ネオジム
材質(キャップ)
SPCC
表面処理
磁石:ニッケルメッキ
材質(すべり止め)
【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(フック)
SS400相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(フック)
ニッケルメッキ
表面処理(キャップ)
ニッケルメッキ
内容量
1個
注意
※吸着力は参考値です。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴムを使用する際、磁力が低下しますのでご注意ください。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法T(mm)
寸法L(mm)
吸着力(N)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47967510
MHMS20
M4
7
34
118
20
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
47967519
MHMS25
M5
8
43
226
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
47967528
MHMS32
M6
8
46
333
32
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
47967537
MHMS36
M6
8
46
490
36
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
47967546
MHMS42
M6
8.6
47
706
42
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
47967555
MHMS48
M8
11
60
794
48
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください