TDT(田野井)
TiNコートTガンタップ TiN-TGN
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質
HSSP
ねじの種類
TIN-TGN
表面処理
TiCN
食付
5P
内容量
1本
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝数
呼び
全長L(mm)
精度
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48080377
TIN-TGN M2.6X0.45
2
M2.6×0.45
44
GT3
9.5
¥
4,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48080386
TIN-TGN M3X0.5
3
M3×0.5
46
GT5
11
¥
3,600
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
当日出荷
48080395
TIN-TGN M4X0.7
3
M4×0.7
52
GT5
13
¥
3,440
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
48080404
TIN-TGN M5X0.8
3
M5×0.8
60
GT5
16
¥
3,580
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
48080420
TIN-TGN M6X1
3
M6×1
62
GT5
19
¥
3,720
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
48080429
TIN-TGN M8X1.25
3
M8×1.25
70
GT6
22
¥
4,980
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
48080438
TIN-TGN M10X1.25
3
M10×1.25
75
GT6
24
¥
6,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48080447
TIN-TGN M10X1.5
3
M10×1.5
75
GT6
24
¥
6,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
48080456
TIN-TGN M12X1.25
3
M12×1.25
82
GT7
29
¥
8,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
48080465
TIN-TGN M12X1.5
3
M12×1.5
82
GT7
29
¥
8,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
48080474
TIN-TGN M12X1.75
3
M12×1.75
82
GT7
29
¥
8,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
48080490
TIN-TGN M14X1.5
3
M14×1.5
88
GT7
30
¥
11,940
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
48080499
TIN-TGN M14X2
3
M14×2
88
GT7
30
¥
11,940
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
48080508
TIN-TGN M16X1.5
3
M16×1.5
95
GT7
32
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48080517
TIN-TGN M16X2
3
M16×2
95
GT7
32
¥
15,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48080526
TIN-TGN M18X1.5
3
M18×1.5
100
GT8
37
¥
20,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
48080535
TIN-TGN M18X2.5
3
M18×2.5
100
GT8
37
¥
20,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
48080544
TIN-TGN M20X1.5
3
M20×1.5
105
GT8
37
¥
24,840
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
48080560
TIN-TGN M20X2.5
3
M20×2.5
105
GT8
37
¥
24,840
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
48080569
TIN-TGN M22X2.5
3
M22×2.5
115
GT8
38
¥
32,240
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
48080578
TIN-TGN M24X3
3
M24×3
120
GT8
45
¥
40,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください