曜日別特売
TIN-TGN M4X0.7 TiNコートTガンタップ TiN-TGN TDT(田野井) 48080395

TiNコートTガンタップ TiN-TGNTIN-TGN M4X0.7

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼びM4×0.7
M4×0.7
M2.6×0.45
M3×0.5
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
M22×2.5
M24×3
全長L(mm)52
内容量1本注文コード48080395品番TIN-TGN M4X0.7
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。

溝数
3
呼び
M4×0.7
全長L(mm)
52
精度
GT5
寸法l(mm)
13
材質
HSSP
ねじの種類
TIN-TGN
表面処理
TiCN
食付
5P
寸法ln(mm)
21
寸法dn(Φmm)
3.05
メーカー商品コード
25037
寸法Ds(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする