TDT(田野井)
管用SPタップ・短ネジ SP-P PF(G) PS(Rp)
下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています
材質
HSSV
ねじの種類
SP-P-S
食付
2.5P
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝数
呼び
全長L(mm)
寸法l(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48085216
SP-P-S 2.5P PT1/8-28
3
PT1/8-28
100
19
25115
¥
5,520
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
48085225
SP-P-S 2.5P PT1/4-19
3
PT1/4-19
100
28
25116
¥
8,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48085234
SP-P-S 2.5P PT3/8-19
3
PT3/8-19
100
28
25117
¥
13,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48085250
SP-P-S 2.5P PT1/2-14
4
PT1/2-14
150
35
25118
¥
20,960
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
48085259
SP-P-S 2.5P PT3/4-14
4
PT3/4-14
150
35
25119
¥
34,180
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
48085268
SP-P-S 2.5P PT1-11
4
PT1-11
200
45
25120
¥
64,180
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
48088689
SP-P-S 2.5P PT1/16-28
3
PT1/16-28
55
18
25114
¥
5,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください