TDT(田野井)
管用SPタップ・短ネジ SP-P PF(G) PS(Rp)
SP-P-S 2.5P PT1/4-19
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び
PT1/4-19
PT1/16-28
PT1/8-28
PT1/4-19
PT3/8-19
PT1/2-14
PT3/4-14
PT1-11
全長L(mm)
100
55
100
150
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48085225
品番
SP-P-S 2.5P PT1/4-19
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています
溝数
3
呼び
PT1/4-19
全長L(mm)
100
寸法l(mm)
28
メーカー商品コード
25116
材質
HSSV
ねじの種類
SP-P-S
表面処理
HOMO
食付
2.5P
寸法Ds(mm)
11