TDT(田野井)
ロングタフレットスチール用 LT-TFST
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。
材質
HSSV
ねじの種類
LT-TFST
表面処理
HOMO
食付
B
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長L(mm)
精度
寸法l(mm)
ラジアル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48086616
LT-TFST M3X0.5X100 B5
M3×0.5
100
5
18
4
¥
5,440
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
48086625
LT-TFST M3X0.5X100 B6
M3×0.5
100
6
18
4
¥
5,440
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
48086634
LT-TFST M3X0.5X100 B7
M3×0.5
100
7
18
4
¥
5,440
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
48086650
LT-TFST M4X0.7X100 B6
M4×0.7
100
6
20
4
¥
4,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
48086659
LT-TFST M4X0.7X100 B7
M4×0.7
100
7
20
4
¥
4,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
48086668
LT-TFST M4X0.7X100 B8
M4×0.7
100
8
20
4
¥
4,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
48086677
LT-TFST M5X0.8X100 B6
M5×0.8
100
6
22
4
¥
4,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48086686
LT-TFST M5X0.8X100 B7
M5×0.8
100
7
22
4
¥
4,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48086695
LT-TFST M5X0.8X100 B8
M5×0.8
100
8
22
4
¥
4,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48086704
LT-TFST M6X1X100 B7
M6×1
100
7
24
4
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48086720
LT-TFST M6X1X100 B8
M6×1
100
8
24
4
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48086729
LT-TFST M6X1X100 B9
M6×1
100
9
24
4
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48086738
LT-TFST M8X1.25X100 B7
M8×1.25
100
7
30
6
¥
4,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48086747
LT-TFST M8X1.25X100 B8
M8×1.25
100
8
30
6
¥
4,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48086756
LT-TFST M8X1.25X100 B9
M8×1.25
100
9
30
6
¥
4,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
48089617
LT-TFST M3X0.5X70 B5
M3×0.5
70
5
18
4
¥
4,040
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
48089626
LT-TFST M3X0.5X70 B6
M3×0.5
70
6
18
4
¥
4,040
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
48089635
LT-TFST M3X0.5X70 B7
M3×0.5
70
7
18
4
¥
4,040
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
48089644
LT-TFST M4X0.7X70 B6
M4×0.7
70
6
20
4
¥
3,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48089660
LT-TFST M4X0.7X70 B7
M4×0.7
70
7
20
4
¥
3,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48089669
LT-TFST M4X0.7X70 B8
M4×0.7
70
8
20
4
¥
3,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
48089678
LT-TFST M5X0.8X150 B6
M5×0.8
150
6
22
4
¥
7,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
48089687
LT-TFST M5X0.8X150 B7
M5×0.8
150
7
22
4
¥
7,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
48089696
LT-TFST M5X0.8X150 B8
M5×0.8
150
8
22
4
¥
7,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
48089705
LT-TFST M6X1X150 B7
M6×1
150
7
24
4
¥
6,620
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48089714
LT-TFST M6X1X150 B8
M6×1
150
8
24
4
¥
6,620
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48089730
LT-TFST M6X1X150 B9
M6×1
150
9
24
4
¥
6,620
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
48089739
LT-TFST M8X1.25X150 B7
M8×1.25
150
7
30
6
¥
7,760
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
48089748
LT-TFST M8X1.25X150 B8
M8×1.25
150
8
30
6
¥
7,760
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
48089757
LT-TFST M8X1.25X150 B9
M8×1.25
150
9
30
6
¥
7,760
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
48089766
LT-TFST M10X1.25X100 B7
M10×1.25
100
7
32
8
¥
5,880
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
48089775
LT-TFST M10X1.25X100 B8
M10×1.25
100
8
32
8
¥
5,880
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
48089784
LT-TFST M10X1.25X100 B9
M10×1.25
100
9
32
8
¥
5,880
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
48089800
LT-TFST M10X1.25X150 B7
M10×1.25
150
7
32
8
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48089809
LT-TFST M10X1.25X150 B8
M10×1.25
150
8
32
8
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48089818
LT-TFST M10X1.25X150 B9
M10×1.25
150
9
32
8
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48089827
LT-TFST M10X1.5X100 B7
M10×1.5
100
7
32
8
¥
5,880
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
48089836
LT-TFST M10X1.5X100 B8
M10×1.5
100
8
32
8
¥
5,880
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
48089845
LT-TFST M10X1.5X100 B9
M10×1.5
100
9
32
8
¥
5,880
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
48089854
LT-TFST M10X1.5X150 B7
M10×1.5
150
7
32
8
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48089870
LT-TFST M10X1.5X150 B8
M10×1.5
150
8
32
8
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48089879
LT-TFST M10X1.5X150 B9
M10×1.5
150
9
32
8
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください