424766 ココロ カートセットS BK

424766 ココロ カートセットS BK COCORO 424766 ココロ カートセットS BK COCORO 424766 ココロ カートセットS BK COCORO 424766 ココロ カートセットS BK COCORO 424766 ココロ カートセットS BK COCORO 424766 ココロ カートセットS BK COCORO 424766 ココロ カートセットS BK COCORO 424766 ココロ カートセットS BK COCORO

毎日のお買いものを楽に、楽しくしてくれる心強いパートナー。
お買い物以外にもピクニック、スポーツ観戦にもお使いいただけます。

材質【バッグ表地】ポリエステル100%【バッグ裏地】アルミ蒸着フィルム【フレーム】スチール 寸法(mm)【カート】850 ブラック 質量(g)1950 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】365×195×520 バッグ容量(L)37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48068425 -
オープン
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする