542606 マオ トートカート NV
毎日のお買いものを楽に、楽しくしてくれる心強いパートナー。
お買い物以外にもピクニック、スポーツ観戦にもお使いいただけます。
材質【バッグ表地】ポリエステル100%【バッグ裏地】アルミ蒸着フィルム【フレーム】スチール
寸法(mm)【カート】860
色ネイビー
質量(g)1770
耐荷重(kg)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】300×185×405
バッグ容量(L)22
内容量1個
毎日のお買いものを楽に、楽しくしてくれる心強いパートナー。
お買い物以外にもピクニック、スポーツ観戦にもお使いいただけます。