ロジクール
ロジクール BRIO 105
付属品
製品本体(一体型プライバシーシャッター、USB-Aケーブル付き)、保証規定
色
グラファイト
レンズ
プラスチック
インターフェース
USB-Aプラグ&プレイ
解像度
1080p/30fps、720p/30fps
視野角
58°
画素数
200万
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵マイク
モノラルマイク
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48073605
BRIO105GR
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください