Resca Cuatro Scalp Care(レスカ クアトロスカルプケア)

Resca Cuatro Scalp Care(レスカ クアトロスカルプケア) - カトレResca Cuatro Scalp Care(レスカ クアトロスカルプケア) - カトレResca Cuatro Scalp Care(レスカ クアトロスカルプケア) - カトレResca Cuatro Scalp Care(レスカ クアトロスカルプケア) - カトレResca Cuatro Scalp Care(レスカ クアトロスカルプケア) - カトレResca Cuatro Scalp Care(レスカ クアトロスカルプケア) - カトレResca Cuatro Scalp Care(レスカ クアトロスカルプケア) - カトレResca Cuatro Scalp Care(レスカ クアトロスカルプケア) - カトレ

頭皮ケアとフェイスケアにサロンテクノロジー。
これ1台でサロンで行う頭皮ケアとフェイシャルケアのプロフェッショナル施術が可能。
RF(あたため)+EMS(電気刺激)3段階+振動3段階+赤色LEDの4つのケアを1回の施術で同時に行えるサロンテクノロジーを搭載した美容機器です。
USB充電式(Type-C)。

仕様可動時間:約60分付属品ACアダプター、ポーチ、USBケーブル、取扱説明書(保証書付)電源USB充電式本体質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×59×130保証期間1年充電時間(時間)約2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48069177CTR-800
オープン
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする