曜日別特売

一刀両断 箱入

一刀両断 箱入 - ハートフルジャパン一刀両断 箱入 - ハートフルジャパン

耐久性・切れ味ともに「最強」!
ハメ込み型。

用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。内径(Φmm)25.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48073036-3623025.4
6,500
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
48073045-4025525.4
6,500
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする