曜日別特売

ボンベ用開閉ハンドル

ボンベ用開閉ハンドル - エスコ

四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用

材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48143700EA300HA-3
オープン
820
902(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする