エスコ エスコの 空調・電設資材 エスコの 空調/換気関連部品 エスコの エアコン部材 フレアーアダプター フレアーアダプター 注文コード ムシ付。 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA443DB-2 EA443DB-3 ねじサイズ 選択解除 オスねじ(フレアー)1/4”、メス:5/16”オスねじ(フレアー)5/16”、メス:1/4” 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48151935 EA443DB-2 オスねじ(フレアー)1/4”、メス:5/16” オープン 取扱い終了返品不可 48151944 EA443DB-3 オスねじ(フレアー)5/16”、メス:1/4” オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エアコン部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フレアーアダプター 3/8 X 5/8(1ケ) イチネンTASCO 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ フレアメスアダプター イチネンTASCO 税込¥1,758~ ¥1,598~ (1) フレアメスジョイント イチネンTASCO 税込¥1,055~ ¥959~ 耐火パテ硬化型不燃タイプ 因幡電工 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ エアコン配管工事用 粉塵回収パック 星朋商工 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 税込¥3,958~ ¥3,598~ 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 税込¥4,948~ ¥4,498~ 旭バイツテープ 昭和コーポレーション 税込¥2,858~ ¥2,598~ 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー用 面ガードフリータイプ 昭和コーポレーション 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ SCキープケーブルホルダー 昭和コーポレーション 税込¥703 ¥639 バスケットへ SCキープY金具 タンバックルタイプ 片側 昭和コーポレーション 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ SCキープY金具 丸環タイプ 片側 昭和コーポレーション 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ステンレスSCキープCX金具 昭和コーポレーション 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ SCキープCX金具 昭和コーポレーション 税込¥769 ¥699 バスケットへ SCキープSX金具 昭和コーポレーション 税込¥769 ¥699 バスケットへ アングル チャンネル アタッチメント(面ガードフリータイプ用)(面ガード別売品) 昭和コーポレーション 税込¥648 ¥589 バスケットへ SCキープハンガードレンアップ配管用支持金具スペーサー付き(Φ37用、Φ31用) 昭和コーポレーション 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ 昭和コーポレーション 税込¥296~ ¥269~ 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用) 昭和コーポレーション 税込¥6,488~ ¥5,898~ SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ 昭和コーポレーション 税込¥329~ ¥299~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材空調/換気関連部品エアコン部材フレア式継手フレアアダプター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります カップリング フレアアダプター フレアーシールキャップ フレアエルボ フレアキャップ フレアコネクター フレア配管用オイル フレアジョイント フレアタイト・パッキン フレアチーズ フレアナット フレアプラグ フレアユニオン シェアする マイページ 最近見た商品