エスコ
カラーピン
用途
カーペット用足長ピン。
材質
PS樹脂、鋼線
色
透明
ケース寸法(mm)
43×23×72
針長(mm)
30
入数(本)
20
内容量
1本(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48152407
EA762FC-53
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください