ガラスカットオープナー

ガラスカットオープナー エスコ

リング内部には対角線上にラインが引かれており、切り込み線に合わせて正確なガラスカットが可能です。ローレット部分を含めたリング内部は回転します。サイズは黒ハンドルを一番根本まで押し込んだ際の数値です。

ストローク(mm)18 寸法(mm)195×70×138 質量(kg)1.44 奥行(mm)110 板厚(mm)可能:6~10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48152617 EA846CB
オープン
119,600
131,560 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする