パーテーション用ハンガー

パーテーション用ハンガー エスコ

対応ドア厚約2.7~3.6cm以内、ドアと上部との隙間:約3mm以上。

付属品六角レンチ 材質スチール(粉体塗装) 寸法(mm)300×75×460・560・660 質量(g)640 耐荷重(kg)1 内容量1個
注意
※お客様組立品。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48152687 EA928CX-30
オープン
2,000
2,200 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする