エスコ エスコの 科学研究・開発用品 エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 エスコの 洗浄周辺用品 部品洗浄バスケット[ステンレス製] 部品洗浄バスケット[ステンレス製] 注文コード 48162417 洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に。 用途EA115HD-6用。 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)245×190×100 穴径(Φmm)パンチング:3 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA992CW-4A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48162417 EA992CW-4A オープン ¥31,600 ¥31,600 ¥34,760 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス丸カゴ 三和化研工業 税込¥4,178~ ¥3,798~ ステンレス傾斜型洗浄カゴ 三和化研工業 税込¥5,278~ ¥4,798~ ステンレス角カゴ 三和化研工業 税込¥4,288~ ¥3,898~ 蓋付洗浄カゴ 新越ワークス(Three Snow) 税込¥6,158~ ¥5,598~ インスルネットEZ(酵素洗浄剤) 5L ドクタージャパン 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 簡易滅菌用パウチ Thermo Fisher Scientific 税込¥5,498~ ¥4,998~ (2) キャスター アズワン 税込¥1,098~ ¥998~ カゴAU-80C用 アイワ医科工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ロール HMシリーズ ホギ 税込¥5,938~ ¥5,398~ メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ワンシール HMシリーズ ホギ 税込¥10,888~ ¥9,898~ 滅菌バッグ ヒダ付・ガゼットロールタイプ ERGシリーズ ノーブランド 税込¥10,228~ ¥9,298~ 滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ Thermo Fisher Scientific 税込¥13,528 ¥12,298 バスケットへ 滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ Thermo Fisher Scientific 税込¥21,448~ ¥19,498~ ロール状滅菌バック FM 歯愛メディカル 税込¥1,978~ ¥1,798~ NEWリセラ ロール状滅菌バック マチ付き 歯愛メディカル 税込¥5,168~ ¥4,698~ Ci滅菌バック シーラータイプ 歯愛メディカル 税込¥549~ ¥499~ ロール状滅菌バック 3L マチ付き 歯愛メディカル 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ NEWリセラ ロール状滅菌バック マチなし 歯愛メディカル 税込¥1,428~ ¥1,298~ Ci滅菌バック F 歯愛メディカル 税込¥406~ ¥369~ NEWリセラ滅菌バック 歯愛メディカル 税込¥340~ ¥309~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄洗浄周辺用品実験研究用カゴ/バスケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります 実験研究用ブラシ 実験研究用カゴ/バスケット シェアする マイページ 最近見た商品