可変式プライバー

可変式プライバー エスコ

先端の角度を8段階で変えることができます。

用途自動車修理、金属板加工、機械修理に。 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)六角軸:16 全長(mm)615 質量(kg)1.4 先端幅(mm)19 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48163074 EA519AP-12
オープン
7,600
8,360 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする