ウレタンエアーホース(プラグ付)

ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコ

プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。

材質ウレタン樹脂 全長(m)5 使用圧力(MPa)1 内径×外径(Φmm)5×8 取付ねじR1/4” 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48166154 EA125CH-105
オープン
1,530
1,683 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする