エスコ
(SKS2)ハンドタップ(メートル)
JISⅢ級。
用途
【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
材質
SKS_2
幅(mm)
12
全長(mm)
80
呼び
M20×1.0
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48166495
EA829DA-20D
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類