(SKS2)ハンドタップ(メートル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48166495 品番EA829DA-20D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

JISV級。

用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 材質SKS_2 幅(mm)12 全長(mm)80 呼びM20×1.0
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする