曜日別特売

散水ホースリール

散水ホースリール - エスコ散水ホースリール - エスコ
(1件のレビュー)

スプレーパターン4種(霧・拡散・シャワー・ジェット)フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくなっています。収納場所に困らないコンパクトサイズ。小さめの物置にもスッキリ収納。サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするハンディタイプのフルカバーホースリールです。アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。手持ちタイプと据え置きタイプの2WAYタイプ

ホワイト材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂最高使用圧力(MPa)0.7材質(ホース)塩化ビニル樹脂ホース内径(Φmm)9外径(mm)12.6適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金外径)散水方式4種類内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48167466EA124KA-10B2.0232×198×27110
オープン
4,160
4,576(税込)
翌日出荷
返品不可
48167475EA124KA-15B2.5259×209×30215
オープン
5,000
5,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48167466
2024-07-09
用途: 清掃の散水
株式会社アクシアテック

女性の作業なので、軽さを求められました。
そこはクリアーです。
蛇口へのセットも、必要品がついていますので
先廻りして考える必要もありません。
楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする