ホームテイスト
ルーターボックス小
すっきり見せるルーターボックス小タイプ!
コンパクトながら機能性に優れた商品です!
部屋をシンプルな空間にしてくれます!
用途
ルーターを隠しお部屋をシンプルにしたい方に。
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
2.5
寸法(cm)
39×19×30
組立時間
15分
内容量
1台
注意
※お客様組立商品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48102786
RTB-H30-WHW
ホワイトウォッシュ
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102795
RTB-H30-WABK
ウォールナットブラック
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
48102804
RTB-H30-SHBK
シャビーオークブラック
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。