曜日別特売

小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗

小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗 - ホームテイスト小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗 - ホームテイスト小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗 - ホームテイスト小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗 - ホームテイスト小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗 - ホームテイスト小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗 - ホームテイスト小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗 - ホームテイスト小柄な方にもぴったり! 腰掛高座椅子 棗 - ホームテイスト

小柄な方にもぴったり!腰掛高座椅子!
立ちあがりを楽にする握りやすいひじ掛け付き
背もたれは3段階リクライニング可能でお好みの姿勢でご使用いただけます
座面の高さは3段階調節、ローテーブルやこたつなどにも合わせてご使用いただけます
座面は座り心地がよいウレタンフォームを使用
折りたたみができコンパクトに収まります
カラーは選べる4色展開!和室にも洋室にも合うおしゃれなデザインです

用途腰痛対策の座椅子として材質構造部材:天然木(ラバーウッド)、積層合板、表面加工:ウレタン樹脂塗装、張材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×49~65×57/61/65座面高(cm)22/26/30内容量1台
注意
※完成品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48103310SKZ-PKピンク5.5
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48103328SKZ-GEグリーン5.5
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48103319SKZ-BRブラウン5.5
オープン
7,898
8,688(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48103337SKZ-BLブルー5.5
オープン
7,898
8,688(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする