ATOM(サイトウ製作所)
NCポインティングドリル ADPF
微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
38
先端角(°)
120
内容量
1本
全127種類を絞り込む
溝長(mm)
選択してください
0.04
0.06
0.08
0.1
0.2
0.3
0.4
0.6
1
1.2
1.8
2
2 (1.8)
3
3 (2.5)
4
4 (2.5)
5
5 (3)
シャンク径(Φmm)
3
3.175
ドリル径(Φmm)
選択してください
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
127種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
刃径公差
ねじれ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48181475
ADPF31-0002
0.04
3.175
0.02
-0.006~-0.008
25
¥
34,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
48181484
ADPF31-0003
0.06
3.175
0.03
-0.005~-0.01
25
¥
24,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
48181500
ADPF31-0004
0.08
3.175
0.04
-0.005~-0.01
25
¥
20,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
48181509
ADPF31-0005
0.1
3.175
0.05
-0.005~-0.01
25
¥
18,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
48181518
ADPF31-0006
0.1
3.175
0.06
-0.005~-0.01
25
¥
15,530
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
48181527
ADPF31-0007
0.1
3.175
0.07
-0.005~-0.01
25
¥
12,140
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
48181536
ADPF31-0008
0.1
3.175
0.08
-0.005~-0.01
25
¥
10,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
48181545
ADPF31-0009
0.1
3.175
0.09
-0.005~-0.01
25
¥
9,320
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48181554
ADPF31-0010
0.2
3.175
0.1
-0.01~-0.015
25
¥
8,470
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
48181570
ADPF31-0011
0.2
3.175
0.11
-0.01~-0.015
25
¥
9,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48181579
ADPF31-0012
0.2
3.175
0.12
-0.01~-0.015
25
¥
9,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48181588
ADPF31-0013
0.2
3.175
0.13
-0.01~-0.015
25
¥
9,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48181597
ADPF31-0014
0.2
3.175
0.14
-0.01~-0.015
25
¥
9,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48181606
ADPF31-0015
0.2
3.175
0.15
-0.01~-0.015
25
¥
8,470
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
48181615
ADPF31-0016
0.3
3.175
0.16
-0.01~-0.015
25
¥
9,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48181624
ADPF31-0017
0.3
3.175
0.17
-0.01~-0.015
25
¥
9,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48181640
ADPF31-0018
0.3
3.175
0.18
-0.01~-0.015
25
¥
9,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48181649
ADPF31-0019
0.3
3.175
0.19
-0.01~-0.015
25
¥
9,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48181658
ADPF31-0020
0.4
3.175
0.2
-0.01~-0.015
25
¥
7,620
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48181667
ADPF31-0021
0.4
3.175
0.21
-0.01~-0.015
25
¥
8,470
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
48181676
ADPF31-0022
0.4
3.175
0.22
-0.01~-0.015
25
¥
8,470
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
48181685
ADPF31-0023
0.4
3.175
0.23
-0.01~-0.015
25
¥
8,470
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
48181694
ADPF31-0024
0.4
3.175
0.24
-0.01~-0.015
25
¥
8,470
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
48181710
ADPF31-0025
0.4
3.175
0.25
-0.01~-0.015
25
¥
7,620
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
48181719
ADPF31-0026
0.4
3.175
0.26
-0.01~-0.015
25
¥
8,470
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
48181728
ADPF31-0027
0.4
3.175
0.27
-0.01~-0.015
25
¥
8,470
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
48181737
ADPF31-0028
0.4
3.175
0.28
-0.01~-0.015
25
¥
8,470
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
48181746
ADPF31-0029
0.4
3.175
0.29
-0.01~-0.015
25
¥
8,470
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
48181755
ADPF31-0030
0.6
3.175
0.3
-0.01~-0.015
25
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48181764
ADPF31-0035
0.6
3.175
0.35
-0.01~-0.015
25
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48181780
ADPF31-0040
0.6
3.175
0.4
-0.01~-0.015
25
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48181789
ADPF31-0045
0.6
3.175
0.45
-0.01~-0.015
25
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48181798
ADPF31-0050
1
3.175
0.5
-0.01~-0.015
25
¥
6,780
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
48181807
ADPF31-0055
1
3.175
0.55
-0.01~-0.015
25
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48181816
ADPF31-0060
1
3.175
0.6
-0.01~-0.015
25
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48181825
ADPF31-0065
1
3.175
0.65
-0.01~-0.015
25
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48181834
ADPF31-0070
1.2
3.175
0.7
-0.01~-0.015
25
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48181850
ADPF31-0075
1.2
3.175
0.75
-0.01~-0.015
25
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48181859
ADPF31-0080
1.2
3.175
0.8
-0.01~-0.015
25
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48181868
ADPF31-0085
1.2
3.175
0.85
-0.01~-0.015
25
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48181877
ADPF31-0090
1.8
3.175
0.9
-0.01~-0.015
25
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48181886
ADPF31-0095
1.8
3.175
0.95
-0.01~-0.015
25
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48181895
ADPF31-0100
2 (1.8)
3.175
1
-0.01~-0.015
25
¥
6,780
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
48181904
ADPF31-0110
2
3.175
1.1
-0.01~-0.015
25
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48181920
ADPF31-0120
2
3.175
1.2
-0.01~-0.015
25
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48181929
ADPF31-0130
3
3.175
1.3
-0.01~-0.015
25
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48181938
ADPF31-0140
3
3.175
1.4
-0.01~-0.015
25
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48181947
ADPF31-0150
3 (2.5)
3.175
1.5
-0.01~-0.015
25
¥
6,780
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
48181956
ADPF31-0160
3
3.175
1.6
-0.01~-0.015
25
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
48181965
ADPF31-0170
3
3.175
1.7
-0.01~-0.015
25
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ