ATOM(サイトウ製作所)
NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF
微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3.175
先端角(°)
120
コーティング
TiAlN
ねじれ角(°)
25
内容量
1本
全63種類を絞り込む
溝長(mm)
選択してください
0.04
0.06
0.08
0.1
0.2
0.3
0.4
0.6
1
1.2
1.8
2
2 (1.8)
3
3 (2.5)
4
4 (2.5)
5
5 (3)
ドリル径(Φmm)
選択してください
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
63種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
刃径公差
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48191984
V-ADPF31-0002
0.04
0.02
-0.003~-0.006
¥
38,840
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
48192000
V-ADPF31-0003
0.06
0.03
-0.002~-0.009
¥
27,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
48192009
V-ADPF31-0004
0.08
0.04
-0.002~-0.009
¥
24,290
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
48192018
V-ADPF31-0005
0.1
0.05
-0.002~-0.009
¥
21,660
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
48192027
V-ADPF31-0006
0.1
0.06
-0.002~-0.009
¥
18,840
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
48192036
V-ADPF31-0007
0.1
0.07
-0.002~-0.009
¥
14,430
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
48192045
V-ADPF31-0008
0.1
0.08
-0.002~-0.009
¥
13,190
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
48192054
V-ADPF31-0009
0.1
0.09
-0.002~-0.009
¥
11,620
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
48192070
V-ADPF31-0010
0.2
0.1
-0.007~-0.014
¥
10,160
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
48192079
V-ADPF31-0011
0.2
0.11
-0.007~-0.014
¥
10,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
48192088
V-ADPF31-0012
0.2
0.12
-0.007~-0.014
¥
10,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
48192097
V-ADPF31-0013
0.2
0.13
-0.007~-0.014
¥
10,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
48192106
V-ADPF31-0014
0.2
0.14
-0.007~-0.014
¥
10,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
48192115
V-ADPF31-0015
0.2
0.15
-0.007~-0.014
¥
10,160
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
48192124
V-ADPF31-0016
0.3
0.16
-0.007~-0.014
¥
10,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
48192140
V-ADPF31-0017
0.3
0.17
-0.007~-0.014
¥
10,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
48192149
V-ADPF31-0018
0.3
0.18
-0.007~-0.014
¥
10,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
48192158
V-ADPF31-0019
0.3
0.19
-0.007~-0.014
¥
10,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
48192167
V-ADPF31-0020
0.4
0.2
-0.007~-0.014
¥
9,320
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48192176
V-ADPF31-0021
0.4
0.21
-0.007~-0.014
¥
10,080
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48192185
V-ADPF31-0022
0.4
0.22
-0.007~-0.014
¥
10,080
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48192194
V-ADPF31-0023
0.4
0.23
-0.007~-0.014
¥
10,080
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48192210
V-ADPF31-0024
0.4
0.24
-0.007~-0.014
¥
10,080
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48192219
V-ADPF31-0025
0.4
0.25
-0.007~-0.014
¥
9,320
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48192228
V-ADPF31-0026
0.4
0.26
-0.007~-0.014
¥
10,080
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48192237
V-ADPF31-0027
0.4
0.27
-0.007~-0.014
¥
10,080
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48192246
V-ADPF31-0028
0.4
0.28
-0.007~-0.014
¥
10,080
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48192255
V-ADPF31-0029
0.4
0.29
-0.007~-0.014
¥
10,080
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
48192264
V-ADPF31-0030
0.6
0.3
-0.005~-0.013
¥
8,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48192280
V-ADPF31-0035
0.6
0.35
-0.005~-0.013
¥
8,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48192289
V-ADPF31-0040
0.6
0.4
-0.005~-0.013
¥
8,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48192298
V-ADPF31-0045
0.6
0.45
-0.005~-0.013
¥
8,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48192307
V-ADPF31-0050
1
0.5
-0.005~-0.013
¥
8,140
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
48192316
V-ADPF31-0055
1
0.55
-0.005~-0.013
¥
8,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48192325
V-ADPF31-0060
1
0.6
-0.005~-0.013
¥
8,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48192334
V-ADPF31-0065
1
0.65
-0.005~-0.013
¥
8,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48192350
V-ADPF31-0070
1.2
0.7
-0.005~-0.013
¥
8,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48192359
V-ADPF31-0075
1.2
0.75
-0.005~-0.013
¥
8,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48192368
V-ADPF31-0080
1.2
0.8
-0.005~-0.013
¥
8,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48192377
V-ADPF31-0085
1.2
0.85
-0.005~-0.013
¥
8,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48192386
V-ADPF31-0090
1.8
0.9
-0.005~-0.013
¥
8,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48192395
V-ADPF31-0095
1.8
0.95
-0.005~-0.013
¥
8,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48192404
V-ADPF31-0100
2 (1.8)
1
-0.005~-0.013
¥
8,140
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
48192420
V-ADPF31-0110
2
1.1
-0.005~-0.013
¥
8,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48192429
V-ADPF31-0120
2
1.2
-0.005~-0.013
¥
8,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48192438
V-ADPF31-0130
3
1.3
-0.005~-0.013
¥
8,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48192447
V-ADPF31-0140
3
1.4
-0.005~-0.013
¥
8,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48192456
V-ADPF31-0150
3 (2.5)
1.5
-0.005~-0.013
¥
8,140
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
48192465
V-ADPF31-0160
3
1.6
-0.005~-0.013
¥
8,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
48192474
V-ADPF31-0170
3
1.7
-0.005~-0.013
¥
8,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ