ベストコ
片づけカンタン!ガス火・オーブン・IH対応 アルミ箔鍋 3枚入
ラーメン、鍋焼きうどんなど一人分のお料理つくりに
手軽に使えて後片付けも簡単
卓上はもちろん、アウトドアでも大活躍
ガス火・IH・オーブン対応
材質
本体:アルミニウム箔
寸法(mm)
約220×200×50
質量(g)
約13
容量(L)
900
寸法(cm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48241219
LD-497
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください